- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- リングスリーブ 小のおすすめ人気ランキング
リングスリーブ 小のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新150件の「リングスリーブ 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングスリーブ」、「電気工事 スリーブ」、「配線用スリーブ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
丈夫な樹脂ケース入!
スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
仕様呼称断面積:5.5mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)20
1パック
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
カワグチカワグチ リングスリーブ
JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10以上RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)10定格電流(A)最大20
用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
材質銅種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ小入数(個)10
1袋(10個)
¥150税込¥165
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子色乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃






![[小] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64537787-210428-02.jpg)